曜日別特売
1326060 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器 04910469

代表画像

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード04910469品番1326060
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。
トラスコ品番
481-4880
呼称
GR D R3/8 75×0.6MPa F2
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R3/8
接続部のサイズ
R3/8
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする