曜日別特売
2248-1161 リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04910688

代表画像

リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
最小目盛(MPa)0.1
内容量1個注文コード04910688品番2248-1161
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。

用途
リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。
トラスコ品番
473-9054
呼称
RS A R1/4 50×1.6MPa
材質(接液部)
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~1.6
形状
A型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
注意
※脈動圧の測定には、ゲージバルブを併用し、測定時のみの開放としてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする