曜日別特売
102300640 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04910749

代表画像

102300640 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04910749
102300640 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04910749
102300640 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04910749

一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径102300640

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
最小目盛(MPa)0.001
内容量1個注文コード04910749品番102300640
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
552-6579
呼称
ST BM G3/8 100×0.06MPa
最小目盛(MPa)
0.001
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.06
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする