1305901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8 高島計器 04911160

代表画像

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04911160
品番
1305901
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
467-2491
材質
外枠材質SUS
接続部のサイズ
R1/8
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/8
呼称
GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°
測定流体
気体、流体
外径(mm)
40
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
注意
※目盛板が180°表示になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする