代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
0.0~6
0.0~16
最小目盛(MPa)
0.5
0.1
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04911291
品番
1309216
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
466-9374
呼称
1309216
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
材質
外枠材質SUS
形状
A型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50