曜日別特売
1327901 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04911327

 

1327901 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04911327
1327901 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04911327
1327901 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04911327

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04911327
品番
1327901
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
468-1885
材質
外枠素材SUS
形状
A枠
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S.
呼称
GR A G3/8 100×-0.1MPa
測定流体
気体、液体
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする