高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~4
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
最小目盛(MPa)
0.1
0.005
0.01
0.05
0.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04911458
品番
1316140
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4838
呼称
GR D R1/4 60×4MPa F2
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~4
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60