曜日別特売
KG A R1/4 40X25MPa 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器 04911467

代表画像

小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

商品レビューを投稿する
返品不可
圧力レンジ(MPa)0.0~25
最小目盛(MPa)1
内容量1個注文コード04911467品番KG A R1/4 40X25MPa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

トラスコ品番
689-5210
呼称
KG A R1/4 40×25MPa
最小目盛(MPa)
1
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする