代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~2.5
0.0~25
最小目盛(MPa)
0.01
0.01
0.05
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04913251
品番
1323060
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
468-6287
呼称
GR B G3/8 75×0.6MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75