LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
04917268
品番
LEDD87151N(W)-LS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
質量(kg)
0.3 kg
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4(100V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
保護等級:IP43
幅(Φmm)
器具/150
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.9(100V)
光源寿命
40,000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
75(100V)
光束(Lm)
器具/620
埋め込み寸法(mm)
Φ125
光色
昼白色
調光方式
調光不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする