SDKN1203AUFN KPD010 ミーリングチップ(CBN・ダイヤモンド) SDKN 京セラ 04950102

ミーリングチップ(CBN・ダイヤモンド) SDKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04950102 品番SDKN1203AUFN KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。

形状正方形 材質KPD010 穴の有無なし 用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 適合ホルダ:MSD45型、MSD45-S型 トラスコ品番207-6993 種別フライス用 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法X(mm)0.5 寸法Z(mm)1.2 厚さT(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 刃先形状シャープエッジ 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 角度α(°)15 角度β(°)23 角度γ(°)45 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする