チップ SDKN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04950127 品番SDKN1203AUFN KW10
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

形状正方形 材質KW10 トラスコ品番177-5260 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材) 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法X(mm)0.5 寸法T(mm)3.18 寸法Z(mm)1.2 厚さT(mm)3.18 逃げ角(度)15 角度α(°)15 穴の有無なし 角度β(°)23 角度γ(°)45 穴の形状- チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする