※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SDKN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04950294
品番
SDKN1504AUTN TN100M
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
形状
正方形
材質
TN100M
トラスコ品番
177-5367
質量(g)
8
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
寸法A(mm)
15.875
切刃長さ(mm)
15.875
寸法X(mm)
0.5
寸法Z(mm)
1.2
厚さT(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
シャープエッジ
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
角度α(°)
15
穴の有無
なし
角度β(°)
23
角度γ(°)
45
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカ無し