※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SEKN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04951484
品番
SEKN1203AFFN KW10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状
正方形
材質
KW10
トラスコ品番
177-5430
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
12.70
切刃長さ(mm)
12.7
寸法X(mm)
0.5
寸法T(mm)
3.18
寸法Z(mm)
1.4
逃げ角(度)
20
角度α(°)
20
角度β(°)
25
角度γ(°)
45
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。