京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04959245
品番
SPKN1504EDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法BCH(mm):1●角度AN(°):11●角度AS(°):15
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
なし
切込み角度(°)
75
刃先
チャンファ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
寸法RE(mm)
-
寸法BS(mm)
2.2
寸法IC(mm)
15.875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。