富士グローブ
DM-02
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
M
S
全長(cm)
25
22.5
23
24
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04959356
品番
7538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使う程に手に馴染む
用途
アウトドア DIY
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
11.5
関連資料:
(0.75MB)