JC51 オリーブオイルスプレー 横浜油脂工業(Linda) 04962601

 

JC51 オリーブオイルスプレー 横浜油脂工業(Linda) 04962601
JC51 オリーブオイルスプレー 横浜油脂工業(Linda) 04962601
JC51 オリーブオイルスプレー 横浜油脂工業(Linda) 04962601
JC51 オリーブオイルスプレー 横浜油脂工業(Linda) 04962601

オリーブオイルスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
04962601
品番
JC51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,378
販売価格(税別)
¥29,980

スプレータイプのため手軽に霧にできます。

用途
パン焼成後のツヤ出しに。
トラスコ品番
354-2210
材質
主成分:食用オリーブオイル
色
淡緑色液体
容量(mL)
500
タイプ
エアゾール
容器仕様
スプレー缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
350
注意
※缶をよく振ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする