横浜油脂工業(Linda)
オリーブオイルスプレー
スプレータイプのため手軽に霧にできます。
用途
パン焼成後のツヤ出しに。
トラスコ品番
354-2210
材質
主成分:食用オリーブオイル
色
淡緑色液体
容量(mL)
500
タイプ
エアゾール
容器仕様
スプレー缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
350
内容量
1箱(12本)
注意
※缶をよく振ってからご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962601
JC51
オープン
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください