JZ08 ベジタグリース 500ml 横浜油脂工業(Linda) 04962646

 

JZ08 ベジタグリース 500ml 横浜油脂工業(Linda) 04962646
JZ08 ベジタグリース 500ml 横浜油脂工業(Linda) 04962646
JZ08 ベジタグリース 500ml 横浜油脂工業(Linda) 04962646
JZ08 ベジタグリース 500ml 横浜油脂工業(Linda) 04962646

ベジタグリース 500ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
04962646
品番
JZ08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,898
販売価格(税別)
¥23,980

高粘度グリース離型油です。
高い耐久力と離型性能です。
安心・安全の純植物油タイプです。

用途
米飯(おにぎり・すし)・食品用離型油に。
トラスコ品番
189-6908
材質
主成分:植物油、食用精製加工油脂、食用油脂、酸化防止剤
色
淡黄色不透明
容量(mL)
500
タイプ
エアゾール
容器仕様
スプレー
容量(g)
392
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
10400g
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
326
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする