材質PR930
仕様PVDコーティング
トラスコ品番142-4726
種別ドリル用チップ
厚さ(mm)3.97
寸法A(mm)12.0
切刃長さ(mm)12
寸法T(mm)3.97
寸法W(mm)10.4
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)4.4
寸法R(mm)0.4
コーナー半径(mm)0.4
角度α(°)7
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ片面