TAKAGI(高儀)
ケース付き耳せん15ペア(30個入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05046156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外耳道をしっかりとふさぐ!装着性に優れた大きめサイズの弾丸型
低速復元タイプで高い遮音性を実現
用途
作業現場で
学習・睡眠時等に
付属品
ケース:15ペア
材質
耳せん・ポリウレタン ケース:ポリプロピレン
遮音値(dB)
SNR38、【高域周波】H:38、中域周波遮音値M:36、低域周波遮音値L:33