- 付属品
- Type-C 2m充電ケーブル
- 質量(g)
- 815
- 使用温度(℃)
- -10~40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 569.6×46.4×38.4
- バッテリー
- 7.4V5200mAhリチウムイオン充電池
- 防塵防水性能
- IP65
- 充電時間(時間)
- 5
- 耐衝撃性能
- IK07
- 明るさ(Lm)
- 【メインライト】High:3000、Mid:1500、Low:500 【スポットライト】High:1000、Mid:500、Low:250
- 点灯時間(時間)
- 【メインライト】High:約3.0、Mid:約6.0、Low:約11.0【スポットライト】High:約5.0、Mid:約10.0、Low:約18.0