WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476

WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476
WL3019 充電式 LEDクランプライト TAKENOW 05282476

充電式 LEDクランプライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05282476
品番
WL3019
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

下部がクリップ状になっており、挟んで固定できます。上下270°、左右300°回転ヘッドによって自由度の高い角度調整ができます。

バッテリー
高品質充電式 3.7V 5200mAh リチウムイオン電池(Li-ion)
LED
メインライト:15W COB LED (6500K)
明るさ(Lm)
Eco:100、Low:300、Mid:700、High:1600
使用充電器
Type-C 充電ケーブル
点灯時間(時間)
Eco:24、Low:8、Mid:5、High:3
可動範囲(°)
左右:300、上下:270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする