- 色
- 赤
- 質量(g)
- 98
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 伸長時:26×20.6×298、折りたたみ時:33×20.6×156
- 時間
- 【照明】スポットライト:5h、投光器・前:6/3h、投光器・後ろ:3h
- バッテリー
- 高品質3.7V1100mAhリチウムイオンバッテリー
- 充電時間(時間)
- 3
- LED
- スポットライト:超高輝度SMD、投光器・前/後ろ:超高輝度COB
- 耐衝撃性
- IK07
- 耐候性
- IP20
- 明るさ(Lm)
- スポットライト:80、投光器・前:100 / 300、投光器・後ろ:200