三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05338015
品番
TEEN1603PETR1 UP20M
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
材質
UP20M
逃げ角(度)
20
トラスコ品番
156-0034
形状
60°正三角形
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
寸法F1(mm)
1.4
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。