三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ MPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UP20M
トラスコ品番
166-3950
注文コード
05348165
品番
MPMT070308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
材質・切刃長さ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
形状
ひし形86°
材質
UP20M
厚さ(mm)
3.18
トラスコ品番
166-3950
精度
M
寸法D1(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
ホーニング
丸ホーニング
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。