曜日別特売
235100 エクストリーム タイヤグロスゲル SONAX 05371442

エクストリーム タイヤグロスゲル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(250mL)
注文コード
05371442
品番
235100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

濡れたような黒々とした艶に仕上がる超光沢耐久型のゲル状タイヤワックス。
高濃度の有効成分がひび割れや色あせなどの劣化を防ぎます。
塗り込みタイプだからボディやホイールに飛び散る心配がありません。
タイヤ約30本分に使えます。

質量(g)
288
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×171×38
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371442
2018-04-24
用途: 愛車洗車時
有限会社尾沢電機製作所 様

手や容器などに付着するとかなりベタ付きますが、仕上がりの光沢は素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする