チップ HM90 APKT-8M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05395975 品番 HM90APKT1003PDTR-8M IC928
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC928 トラスコ品番625-0386 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 寸法d(mm)6.76 切刃長さ(mm)8 寸法r(mm)0.8 寸法F(mm)1.4 寸法l(mm)10.7 逃げ角(度)11 寸法s(mm)3.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする