イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 APKT-8M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05395984
品番
HM90APKT1003PDTR-8M IC910
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
IC910
トラスコ品番
625-0378
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
寸法d(mm)
6.76
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.8
寸法F(mm)
1.4
寸法l(mm)
10.7
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.53
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。