イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT-RM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05397567
品番
ADKT1505PDTR-RM IC928
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
IC928
トラスコ品番
621-0597
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.75
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。