画像準備中

17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数9 コンタクト形状メス 注文コード05401497 品番17JE-13090-02(D2C)-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状22種類から選べます 他の種類を見る
極数9 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC300 端子形状半田付けタイプ 定格電流(A)5 材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 材質(シェル)/処理Niメッキ 適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下 耐電圧(V/min)AC1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05401497 17JE-13090-02(D2C)-CG 29473458 17JE-13090-02(D2C)-CG 画像準備中 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1セット(100個) 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05401594
2019-10-08
用途:
ケ−ブル加工のハ-ネスに使用
デンゲル株式会社 様

コネクタ-の大きさ、取り付けネジが楽にでき 大変便利です 評判が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする