チップ TPKR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05402135 品番 TPKR1603PPTR-HS IC328
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質IC328 トラスコ品番163-0385 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする