イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADCA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05476992
品番
ADCA150340 IC520M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC520M
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応