※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05484823 TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05484823

チップ TEEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05484823 品番TEEN43TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする