29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298

29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298
29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298
29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298
29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298
29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298
29290120M バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX 05486298

バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1kg)
寸法(mm)
15×10
注文コード
05486298
品番
29290120M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています

用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
寸法(mm)
15×10
形状
三角
タイプ
中研削用
種類
RT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする