29290127M バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg TKX 05486316

29290127M バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg TKX 05486316
29290127M バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg TKX 05486316
29290127M バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg TKX 05486316
29290127M バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg TKX 05486316

バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05486316
品番
29290127M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。

用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
球状
寸法(mm)
3
タイプ
超仕上げ研削用
種類
FMB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする