TKX
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 MT 3Kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05486332
品番
29290128M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
三角
寸法(mm)
6×6
タイプ
中重研削用
種類
MT