TKX
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB 3Kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05486341
品番
29290126M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
球状
寸法(mm)
2
タイプ
中研削用
種類
BR