TKX
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 MT 1Kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
05486350
品番
29290123M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
三角
寸法(mm)
6×6
タイプ
中重研削用
種類
MT