TKX
バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 1Kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
05486359
品番
29290122M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
球状
寸法(mm)
3
タイプ
超仕上げ研削用
種類
FMB