曜日別特売
SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979

商品単体画像

SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979
SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979
SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979
SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979
SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979
SK-M12 充電式LEDワーキングライト "DOT+" GLOBAL&LOCAL 05490979

充電式LEDワーキングライト "DOT+"

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05490979
品番
SK-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最大1200lmで照らすワーキングライト。
ソーラー充電に対応しており、アウトドアにも最適。
赤色LED内蔵で、緊急時の合図等にも。
バッテリー表示されるため、残量が一目でわかります。
突然の雨や水しぶきにも耐えられるIPX4の防水性能。
マグネット、カラビナ、三脚穴付きで様々な使い分けが可能。

寸法(mm)
88×114×29
質量(g)
193
点灯方式
LED1強→弱→LED2強→弱→赤点灯→赤点滅
最大光度(cd)
1200
バッテリー容量(mAh)
1600
防水性
IPX4
点灯時間(時間)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする