サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
寸法dmm(mm)
20
注文コード
05555313
品番
R200-015A20-10H
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・寸法dmm
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
131-7407
刃数
3
質量(kg)
0.484
ピッチ
エクストラクロス
l2
150
D3
25
回転数
【最大】37500
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
20
ゲージチップ
RCKT 10 T3 M0
寸法Dc(mm)
15
最大切込み(mm)
5