サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法dmm(mm)
25
注文コード
05555347
品番
R200-020A25-12M
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・寸法dmm
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
131-7351
刃数
2
質量(kg)
0.837
ピッチ
クロス
l2
190
D3
32
回転数
【最大】31100
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
25
ゲージチップ
RCKT 12 04 M0
寸法Dc(mm)
20
最大切込み(mm)
6