サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
寸法dmm(mm)
32
注文コード
05555365
品番
R200-030A32-20M
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・寸法dmm
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
206-5347
刃数
3
質量(kg)
1.82
ピッチ
クロス
l2
240
D3
50
回転数
【最大】20900
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
32
ゲージチップ
RCKT 20 06 M0
寸法Dc(mm)
30
最大切込み(mm)
10