DP-350 ハンディタイプ温度計 理化工業 デジタル 測定範囲-200〜1200℃ 05605381

ハンディタイプ温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05605381 品番DP-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。
携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。
シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
オートパワーOFF機能
バーンアウト機能
0.1℃/1℃切換:温度測定分解能を0.1℃または、1℃に切り換え可能です。(0.1℃分解能は、-199.9〜199.9℃の範囲です)

測定範囲(℃)-200〜1200 精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内 付属品単三乾電池2本 質量(g)約140(電池含む) 電源単三乾電池2本 表示液晶表示 入力K(JIS/IEC) 周囲温度0〜50℃ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25 電池寿命(時間)約400 サンプリング約6秒周期 0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9〜199.9 周囲湿度(%RH)45〜85 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
注意
※センサー・ソフトケースは別売です。
※本体測定範囲は取付するセンサーで変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05605381 DP-350 35805646 DP-350C*A ハンディタイプ温度計 理化工業 ハンディタイプ温度計 理化工業 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805646
2016-03-22
用途:
金型表面温度の測定

思ったよりコンパクトで軽かったです。
本体よりセンサの方が重いがん時です。
本体とセンサが一緒に入るケースが有ると移動に便利だと思います。

対象商品:
35805646
2015-10-06
用途:
温度計の基準器として 設定

コンパクトで管理しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする