Habiblue05-10M ハビブルー搬送用丸ベルト ハバジット 05612845

ハビブルー搬送用丸ベルト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
断面径(Φmm)5
ベルト長さ(m)10
内容量1本注文コード05612845品番Habiblue05-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コバルトブルー色調。
青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。
FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。
食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。

断面径(Φmm)5ベルト長さ(m)10最小プーリ径(mm)50材質TPUコバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※伝動用としては、ご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612845
2019-07-14
用途: 自動扉の引き紐スイッチの交換用の紐として

人とリフトが通行する大扉の引き紐を交換するにあたり、ほころびが発生せず、濡れても衛生的な紐として、テスト的に代用。やはり引くとある程度伸びる点が残念ですが仕方ないです。色がきれいな青色で見栄えが良くなったのとりあえず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする