曜日別特売
IS-H-HT-M10X1.0-S SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】 イシハシ精工 05671351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・先端・トラスコ品番など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
先端
先・中・上
トラスコ品番
502-9422
注文コード
05671351
品番
IS-H-HT-M10X1.0-S
参考基準価格(税別)¥10,090販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
5.5
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
502-9422
全長(mm)
70
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする