※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】
IS-H-HT-9/16W12-S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
05672602
品番
IS-H-HT-9/16W12-S
参考基準価格(税別)
¥22,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
752-2665
材質
SKH
先端
先・中・上
ねじ長さ(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類