曜日別特売
IS-H-HT-M22X2.0-1 SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】 イシハシ精工 05672751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)95
ねじ長さ(mm)45
下穴径(Φmm)20
シャンク径(mm)17
内容量1本注文コード05672751品番IS-H-HT-M22X2.0-1
参考基準価格(税別)¥17,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
95
下穴径(Φmm)
20
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
17
材質
SKH
先端
先
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする