※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【3本組】
IS-H-HT-NO.8NF36-S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ長さ(mm)
20
16
18
20
22
35
38
42
45
50
55
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
05673259
品番
IS-H-HT-NO.8NF36-S
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-5333
ねじ長さ(mm)
20
仕様
先・中・上の3本組です。
材質
SKH
先端
先・中・上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類